曜日別特売

Wurth Elektronik チップバラン 2 x 1.25 x 0.85mm 2.5GHz

Wurth Elektronik チップバラン 2 x 1.25 x 0.85mm 2.5GHz - WURTH ELEKTRONIK
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
499383347484212451個
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
499383257484212451リール(4000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
499383437484215511リール(4000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
499383597484215511袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
499383867484252451リール(4000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
499383957484252451袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする