Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 白 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG

Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 白  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHA

仕様
断面積 = 0.2 mm2
シース色 = 白
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG
コアストランド = 19 / 0.13 mm
断熱材 = PTFE
外径 = 1.12mm
長さ = 30m
許容電圧 = 600 V
導体材質 = 銀めっき銅
ワイヤのスタイル = UL1213
動作温度 Max = +200℃
動作温度 Min = -60℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(30m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49942839 5854 WH005
オープン
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする