Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 178kΩ

Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 178kΩ ARCOLECTRIC Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 178kΩ ARCOLECTRIC

長さ(mm)5.6 寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)2.3 シリーズMRA0207 抵抗(kΩ)178 定格電力(W)0.25 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-15 テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±15
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50031145 MRA0207178KBTA015 1箱(500個)
オープン
59,000
64,900 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50031154 MRA0207178KBTA015 1袋(5個)
オープン
800
880 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする