Arcol 高電力抵抗器 200W 220Ω

Arcol 高電力抵抗器 200W 220Ω ARCOLECTRIC

シリーズHS200 定格電力(W)200 全高(mm)41.8 抵抗(Ω)220 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50033638 RS200 220R
オープン
6,898
7,588 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする