Arcol 高電力抵抗器 300W 6.8Ω
全長(mm)184.4
シリーズHS300
定格電力(W)300
抵抗(Ω)6.8
許容差±5%
動作温度(℃)+200
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-100
最大温度係数(ppm/℃)+100
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±100
内容量1個
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31