Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 250Ω

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 250Ω ARCOLECTRIC

寸法(mm)49.1×28×14.8 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)250 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50037926 HS50 250R F 1袋(20個)
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50037935 HS50 250R F 1個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50037935 HS50 250R F 47646506 HS50 250R F HS50 250R F HS50 250R F ARCOL(OHMITE) 47646506 HS50 250R F ARCOL(OHMITE) 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1081:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする