Belden 薄型イーサネット 同軸ケーブル

Belden  薄型イーサネット 同軸ケーブル BELDEN

仕様【コアストランド】19/32 容量83.312 pF/m タイプ【導体ストランド】スタンダード 外径(Φmm)4.7 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 断熱材発泡HDPE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 特性インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-40~+80 ストランド数19 速度比(%)80 内容量1リール(152m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50051899 9907.00152
オープン
119,800
131,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする