BINDER(ビンダー)
Binder ロボットケーブル 22 AWG 763シリーズ
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
コネクタB
未処理終端
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
芯数
コンタクト数
コネクタA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50061848
79 3430 17 04
5
4
【コネクタA】4
ストレートM12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50061857
79 3430 37 04
5
4
【コネクタA】4
ストレートM12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50061866
79 3434 17 04
5
4
【コネクタA】4
ライトアングルM12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50061875
79 3434 37 04
5
4
【コネクタA】4
ライトアングルM12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50061753
79 3430 55 04
5
3
【コネクタA】3
ストレートM12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
50061884
79 3434 52 04
2
4
【コネクタA】3
ライトアングルM12
オープン
取扱い終了
返品不可
50061893
79 3434 55 04
5
4
【コネクタA】3
ライトアングルM12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください