曜日別特売

Binder ロボットケーブル 26 AWG

Binder ロボットケーブル 26 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 26 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 26 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 26 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 26 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 26 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 26 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 26 AWG - BINDER(ビンダー)
芯数3コンタクト数【コネクタA】3シース色断面積(mm2)0.14コネクタB未処理終端内容量1個
全9種類を絞り込む
長さ(m)
コネクタA
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
コネクタA
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5006213779 3406 45 035ストレートM8
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006214679 3410 02 032ストレートM8
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006215579 3410 05 035ストレートM8
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006216479 3410 12 032ストレートM8
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006217379 3410 15 035ストレートM8
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006218979 3414 02 032ライトアングルM8
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006219879 3414 05 035ライトアングルM8
オープン
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006220779 3414 12 032ライトアングルM8
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006221679 3414 15 035ライトアングルM8
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする