BLOCK
Block 基板実装用トランス
取付方式
スルーホール
全226種類を絞り込む
定格一次電圧(V)
115ac、230ac
115ac,230ac
230ac
定格二次電圧(V)
選択してください
6ac
8ac
9ac
12ac
15ac
18ac
24ac
内容量
選択してください
1セット(12個)
1セット(20個)
1セット(28個)
1セット(35個)
1セット(48個)
1セット(50個)
1セット(91個)
1セット(160個)
1個
226種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
定格一次電圧(V)
定格二次電圧(V)
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50067746
AVB3.2/2/12
1個
115ac、230ac
12ac
41
35
41×35×30.8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50067773
AVB1.5/2/15
1個
115ac、230ac
15ac
32.3
27.3
32.3×27.3×23.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50067789
AVB3.2/2/15
1個
115ac、230ac
15ac
41
35
41×35×30.8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50067868
AVB1.5/2/24
1個
115ac、230ac
24ac
32.3
27.3
32.3×27.3×23.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50067938
AVB1.5/2/6
1個
115ac、230ac
6ac
32.3
27.3
32.3×27.3×23.8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50068026
FL 18/12
1個
115ac、230ac
12ac
68
57
68×27.6×57
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50068035
FL 4/15
1個
115ac、230ac
15ac
53
44
53×19.6×44
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50068087
FL 6/6
1個
115ac、230ac
6ac
53
44
53×22.6×44
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50068123
FL 4/8
1個
115ac、230ac
8ac
53
44
53×19.6×44
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50068227
VB 1,5/1/12
1個
230ac
12ac
32.3
27.3
32.3×27.3×23.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50068236
VB 2,0/1/12
1個
230ac
12ac
32.3
27.3
32.3×27.3×26.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50068245
VB 2,8/1/12
1個
230ac
12ac
32.3
27.3
32.3×27.3×34
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50068254
VB 3,2/1/12
1個
230ac
12ac
41
35
41×35×30.8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50068403
VCM 36/2/12
1個
230ac
12ac
87.2
60
87.2×48.5×60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50068507
VB 1,5/1/15
1個
230ac
15ac
32.3
27.3
32.3×27.3×23.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50068516
VB 2,8/1/15
1個
230ac
15ac
32.3
27.3
32.3×27.3×34
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50068543
VC 10/1/15
1個
230ac
15ac
51
43
51×43×34.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50068796
VB 1,5/1/18
1個
230ac
18ac
32.3
27.3
32.3×27.3×23.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50068805
VB 2,8/1/18
1個
230ac
18ac
32.3
27.3
32.3×27.3×34
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50068848
VC 16/1/18
1個
230ac
18ac
57
48
57×48×39
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069085
VB 1,0/1/24
1個
230ac
24ac
32.3
27.3
32.3×27.3×21.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069119
VB 2,8/1/24
1個
230ac
24ac
32.3
27.3
32.3×27.3×34
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069128
VB 3,2/1/24
1個
230ac
24ac
41
35
41×35×30.8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069137
VC 5,0/1/24
1個
230ac
24ac
44
37
44×37×33
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069146
VC 10/1/24
1個
230ac
24ac
51
43
51×43×34.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069259
VC 5/2/24
1個
230ac
24ac
44
37
44×33×37
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069408
VB 0,5/1/6
1個
230ac
6ac
22
22.7
22×22.7×19
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50069417
VB 1,0/1/6
1個
230ac
6ac
32.3
27.3
32.3×27.3×21.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069444
VB 2,8/1/6
1個
230ac
6ac
32.3
27.3
32.3×27.3×34
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069697
PT 4.5/2/8
1個
230ac
8ac
44
37
44×33×37
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069776
VB 1,2/1/9
1個
230ac
9ac
32.3
27.3
32.3×27.3×23.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069785
VB 1,5/1/9
1個
230ac
9ac
32.3
27.3
32.3×27.3×23.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069803
VB 2,8/1/9
1個
230ac
9ac
32.3
27.3
32.3×27.3×34
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069828
VC 10/1/9
1個
230ac
9ac
51
43
51×43×34.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069837
VC 16/1/9
1個
230ac
9ac
57
48
57×48×39
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50069889
PT 4.5/2/9
1個
230ac
9ac
44
37
44×33×37
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50067859
FL 18/24
1セット(20個)
115ac、230ac
24ac
68
57
68×27.6×57
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
50068078
FL 18/24
1個
115ac、230ac
24ac
68
57
68×27.6×57
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
取扱停止中
返品不可
50068096
FL 10/6
1個
115ac、230ac
6ac
68
57
68×22.8×57
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
取扱停止中
返品不可
50068105
FL 30/6
1個
115ac、230ac
6ac
68
57
68×35.8×57
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
50068139
FL 6/8
1個
115ac、230ac
8ac
53
44
53×22.6×44
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
50068148
FL 10/8
1個
115ac、230ac
8ac
68
57
68×22.8×57
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
取扱停止中
返品不可
50068157
FL 18/8
1個
115ac、230ac
8ac
68
57
68×27.6×57
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
取扱停止中
返品不可
50068193
VB 0,5/1/12
1個
230ac
12ac
22
22.7
22×22.7×19
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
50068209
VB 1,0/1/12
1個
230ac
12ac
32.3
27.3
32.3×27.3×21.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
50068218
VB 1,2/1/12
1個
230ac
12ac
32.3
27.3
32.3×27.3×23.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
50068279
VC 10/1/12
1個
230ac
12ac
51
43
51×43×34.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
50068306
VCM 25/1/12
1個
230ac
12ac
81.2
55
81.2×55×49.2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
返品不可
50068349
PT 22/2/12
1個
230ac
12ac
64
54
64×46×54
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
取扱停止中
返品不可
50068376
VC 10/2/12
1個
230ac
12ac
51
43
51×34.6×43
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ