BLOCK
Block 絶縁トランス
最高温度(℃)
+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格一次電圧(V)
定格二次電圧(V)
取付方式
定格電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50070065
STEU250/23
-
115ac
DINレール、パネル
250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070083
STEU500/23
-
115ac
パネル
500
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070126
STEU63/23
-
115ac
DINレール、パネル
63
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070038
STEU 1000/48
230/400ac
2×24ac
パネル
1000
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
50070047
STEU100/23
-
115ac
DINレール、パネル
100
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
50070108
STEU 630/24
230/400ac
2×12ac
パネル
630
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
50070117
STEU 630/48
230/400ac
2×24ac
パネル
630
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
50070056
STEU160/24
-
12ac
DINレール、パネル
160
オープン
取扱い終了
返品不可
50070074
STEU320/23
-
115ac
DINレール、パネル
320
オープン
取扱い終了
返品不可
50070099
STEU 630/23
230/400ac
2×115ac
パネル
630
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください