CAMDENBOSS
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA2シリーズ
シリーズ
CCA2
端子種別
はんだ
材質(ハウジング)
真鍮
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
プッシュプル
内容量
1個
全6種類を絞り込む
コンタクト数
選択してください
3
4
5
6
7
8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079357
CCA2P1/A06
250
5.2
6
オープン
¥
11,610
¥
12,771
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50079366
CCA2P1/A07
250
5
7
オープン
¥
11,470
¥
12,617
(税込)
取扱停止中
返品不可
50079375
CCA2P1/A08
200
3.8
8
オープン
¥
11,490
¥
12,639
(税込)
取扱停止中
返品不可
50079323
CCA2P1/A03
250
12
3
オープン
取扱い終了
返品不可
50079339
CCA2P1/A04
250
7
4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50079348
CCA2P1/A05
250
6.8
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください