Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.5 V

Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.5 V CREE

寸法(mm)3.45×3.45×2.26 シリーズXLamp XP-E2 レンズ形状ドーム 波長(nm)465 LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ3535 放射束(mW)625 ビュー角(°)135 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.5
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50085483 XPEBRY-L1-0000-00R01 1袋(5個)
オープン
1,610
1,771 (税込)
5日以内出荷

返品不可
50085499 XPEBRY-L1-0000-00R01 1リール(1000個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする