EATON(イートン)
Eaton PLC I/Oモジュール デジタル入力 入力数:4 出力数:2
長さ(mm)
90
幅(mm)
35
寸法(mm)
90×35×101
電圧(V)
24dc
深さ(mm)
101
出力電流(A)
3
出力方式
アナログ、リレー
出力点数
2
入力方式
デジタル
入力点数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
SmartWire-DT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50099745
EU5E-SWD-4D2R
オープン
¥
24,260
¥26,686
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください