Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 - EATON(イートン)
極数3IP等級IP65内容量1個
全58種類を絞り込む
取付方式
定格電圧(V)
最大電流(A)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
取付方式
定格電圧(V)
最大電流(A)
補助接点
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50101066P3-100/XMDINレール690ac100あり-
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101075P3-100/M4/K2-PGパネル取り付け690ac100-NO
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101084P3-100/M4/K2-PRパネル取り付け690ac100-NO
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101093P3-100/M4/SVBパネル取り付け690ac100-NO
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101154T0-2-1/EA/SVB-SWメインスイッチ用ボックス形690ac20なし3NO
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
50101197T0-3-15683/EA/SVBメインスイッチ用ボックス形690ac20あり3NO
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101206T0-2-15679/EA/SVBメインスイッチ用ボックス形690ac20あり3NO
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
50101285P1-25/M4/SVB-SWパネル取り付け690ac25-NO
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101328P1-25/V/SVB/HI11メインスイッチ用分離取り付け690ac25あり3NO
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101337P1-25/I2/SVB/Nメインスイッチ用ボックス形690ac25なし3NO
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101346P1-25/I2/SVB-SW/HI11メインスイッチ用ボックス形690ac25あり3NO
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101355P1-25/EA/SVB-SWメインスイッチ用ボックス形690ac25なし3NO
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101364P1-25/EA/SVB-SW/HI11メインスイッチ用ボックス形690ac25あり3NO
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101373P1-25/I2H/SVB-SW/HI11メインスイッチ用ボックス形690ac25あり3NO
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101398P1-25/M4/SVBDINレール690ac25あり-
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101407P1-25/XMDINレール690ac25あり-
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101416P1-32/XMDINレール690ac32あり-
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101434P1-32/I2/SVB/HI11メインスイッチ用ボックス形690ac32あり3NO
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101443P1-32/I2/SVB/Nメインスイッチ用ボックス形690ac32なし3NO
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101459P1-32/I2H/MBS/SVB密閉型415ac32あり-
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101477P1-32/EA/SVB-SWメインスイッチ用ボックス形690ac32なし3NO
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101486P1-32/I2/SVB-SW/HI11メインスイッチ用ボックス形690ac32あり3NO
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101529P1-32/M4/K1-PGパネル取り付け690ac32-NO
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101538P1-32/M4/K1-PRパネル取り付け690ac32-NO
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101547P1-32/M4/SVBパネル取り付け690ac32-NO
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101556P1-32/M4/SVB-SWパネル取り付け690ac32-NO
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101574P3-63/I4/MBS/SVB/HI11密閉型415ac63ありNO/NC
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101583P3-63/EA/SVB-SWメインスイッチ用ボックス形690ac63なし3NO
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101599P3-63/M4/K2-PGパネル取り付け690ac63-NO
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101608P3-63/M4/K2-PRDINレール690ac63あり-
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101617P3-63/M4/SVBパネル取り付け690ac63-NO
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101626P3-63/M4/SVB-SWパネル取り付け690ac63-NO
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101635P3-63/XMDINレール690ac63あり-
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101669P3-63/V/SVB/Nメインスイッチ用分離取り付け690ac63なし3NO
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101678P3-63/EA/SVB/HI11メインスイッチ用ボックス形690ac63あり3NO
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
50101687P3-63/V/SVB/HI11メインスイッチ用分離取り付け690ac63あり3NO
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101696P3-63/I4/SVB/HI11メインスイッチ用ボックス形690ac63あり3NO
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101705P3-63/I4/SVB/Nメインスイッチ用ボックス形690ac63なし3NO
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101109P3-100/M4/SVB-SWパネル取り付け690ac100-NO
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50101118P3-100/I5/SVB/HI11メインスイッチ用ボックス形690ac100あり3NO
オープン
47,980
52,778(税込)
取扱停止中
返品不可
50101276P1-25/M4/K1-PRパネル取り付け690ac25-NO
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50101319P1-25/EA/SVB/HI11メインスイッチ用ボックス形690ac25あり3NO
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
50101425P1-32/V/SVB/Nメインスイッチ用分離取り付け690ac32なし3NO
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
50101468P1-32/I2H/MBS/SVB/HI11密閉型415ac32ありNO/NC
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
50101565P3-63/I4/MBS/SVB密閉型415ac63あり-
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
50101057P3-100/S/SVB/HI11-SONDPanel Mount440ac100ありNO
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50101145T0-2-15679/I1/SVB-SWメインスイッチ用ボックス形690ac20あり3NO
オープン
取扱い終了
返品不可
50101163T0-3-15683/I1/SVB-SWメインスイッチ用ボックス形690ac20あり3NO
オープン
取扱い終了
返品不可
50101179T0-2-1/I2H/MBS/SVB密閉型415ac20あり-
オープン
取扱い終了
返品不可
50101188T0-2-15679/I2H/MBS/SVB密閉型415ac20ありNO
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする