Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極 - EATON(イートン)
極数6内容量1個
全11種類を絞り込む
取付方式
定格電圧(V)
最大電流(A)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
取付方式
定格電圧(V)
最大電流(A)
構成
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50101714T0-4-15682/I1H/SVB(RS629-2047)Enclosed400ac20acNO/NC-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
50101739T0-3-8342/EA/SVBメインスイッチ用ボックス形690ac206NO-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101775T3-3-8342/EA/SVBメインスイッチ用ボックス形690ac326NO-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101784T3-3-8342/I2/SVBメインスイッチ用ボックス形690ac326NO-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
50101809T5B-3-8342/EA/SVBメインスイッチ用ボックス形690ac636NO-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101818T5B-3-8342/I4/SVBメインスイッチ用ボックス形690ac636NO-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101723T0-4-15682/I1/SVB-SWメインスイッチ用ボックス形690ac206NO-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
オープン
取扱い終了
返品不可
50101748T0-3-8342/I1/SVBメインスイッチ用ボックス形690ac206NO-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
オープン
取扱い終了
返品不可
50101757T0-4-15682/S/SVB-SONDPanel Mount415ac20NO/NC+40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50101766T3-4-15682/S/SVB-SONDPanel Mount440ac32NO-25
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50101793T5B-4-15164/S/SVB-SONDPanel Mount440ac63NO+40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする