Cressall ブレーキ抵抗器 3kW 52Ω
仕様●抵抗:52Ω●定格電力:3kW●シリーズ:ES●許容差:0 → +5%●テクノロジー:セラミック,巻線●終端スタイル:ネジ●全体長:467mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31