曜日別特売

40Bハンドル インナーウエイト145

40Bハンドル インナーウエイト145 - DAYTONA(デイトナ)40Bハンドル インナーウエイト145 - DAYTONA(デイトナ)40Bハンドル インナーウエイト145 - DAYTONA(デイトナ)40Bハンドル インナーウエイト145 - DAYTONA(デイトナ)40Bハンドル インナーウエイト145 - DAYTONA(デイトナ)40Bハンドル インナーウエイト145 - DAYTONA(デイトナ)40Bハンドル インナーウエイト145 - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。エンド部は6mmネジ穴加工済み。ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。

仕様
●コントロールスイッチの位置合わせ穴加工済み。
●回り止めローレット加工済み。
●40mmバック 20mmナロー
●インナーウエイト重量:145g(片側)
サイズ
●ハンドル外径:Φ25.4
●ハンドル幅710mm
適合REBEL250/250ABS/500(17-18)ハンドル径(Φmm)25.4ハンドル幅(mm)710材質スチール(STKMT鋼)製、黒塗装仕上げ寸法(mm)40バック/20ナロー質量(g)インナーウエイト:145(片側)内容量1本
注意
※取付作業時は、仮装着状態でハンドルを左右限界まで慎重に動かし、ハンドルバー、コントロールスイッチ等が燃料タンクに接触しないことや、ブレーキホース、ワイヤーハーネス等が張り過ぎていないかを必ず確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999217315421黒塗装仕上げ(マットブラック)
9,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
4999216415417黒塗装仕上げ(ブラック)
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49992173
2020-09-19
用途: ロングツーリングでの疲労軽減を目的に購入

レブル250にて使用。
ホンダ純正ハンドルの振動対策にデイトナ社の耐震グリップを付けてしばらく乗っていたが、
ロングツーリングの際に体がしんどくなってくるので試しに購入してみた。
ウェイト入りの為純正ハンドルよりも振動が抑えられているところに更に耐震グリップを付けた事で
高回転までエンジンを回さなければもうほとんど振動は我慢できるレベルになった。
さらにハンドル末端にネジ穴が付いてる為バーエンドも付けられるようになり、
これまたデイトナ社のバーエンドを取り付けた次第です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする