曜日別特売

GRIPPY GRIP

GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

さまざまなスタイルにマッチします。
●インチバー用●全長125mm●エンド貫通

ブラック全長(mm)125内容量1セット
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999218915423
1,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
4999219815587
1,200
999
1,099(税込)
3日以内出荷
4999220715588
1,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49992189
2022-07-19
用途: オートバイ メンテナンス
ZURI工房その他業種

家族が乗る外車のがカチカチだったので
タマタマ安売り中だったので注文しました
予想外に質感高くて疲れにくく
なによりカッコ良いけど出しゃばらない
デザインで本人も気に入りで他の人にも
褒めてもらえると言ってました

対象商品 : 49992189
2021-08-13
用途: 車両のカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

インチバーの太すぎる純正グリップに比べれば格段に握りやすい。
手に吸い付くような感触も非常に気持ちがいいが、柔らかすぎる材質は傷が付きやすいので注意が必要。
摩耗等の耐久性はそれほど無いと思われ、使用頻度にもよるが1年毎に交換する必要があるかもしれないが、グリップは消耗品と割り切っていれば全く問題はないだろう。
同じシリーズにワッフル柄のGG-DI-ARC-3もあるが、ARC-3は更に肉厚が薄く摩耗で穴が空きやすいのでARC3より本製品(ARC-1)をオススメする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする