コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系

コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 - DAYTONA(デイトナ)

有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

適合
※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。
※ XL1200X/XSのスタンダード長11インチより長くなりますが、取り付け時には1Gで沈むため、車高の変化はほとんどありません。
※2人乗り可能。
※基本的にはリフレクターマウントとベルトガードの接触はありません。●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
仕様イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用付属品イニシャル調整工具寸法(mm)296ブラック内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999488598709
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする