コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系

コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用  XL1200/883('04?'19)系 - DAYTONA(デイトナ)

有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

適合
※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。
※ '04モデル以降のラバーマウント車の車重にスプリングレートを合わせています。'03モデルまでのソリッドマウント車にも装着可能ですが若干固めの乗り味になります。
※2人乗り可能。
●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
仕様イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用付属品イニシャル調整工具寸法(mm)336クロームメッキ内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999491998712
28,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする