曜日別特売

ハンドルマウントステー

ハンドルマウントステー - KIJIMA(キジマ)ハンドルマウントステー - KIJIMA(キジマ)ハンドルマウントステー - KIJIMA(キジマ)ハンドルマウントステー - KIJIMA(キジマ)

便利なハンドルマウントステーシリーズに新型R25用が登場。使いやすさを考え、デバイスを固定出来る優れもの。

適合YZF-R25(RG43J)19Yブラック最大積載量(kg)1.5仕上スチール製ブラックパイプ径(Φmm)22.2取付長(mm)154内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49995287204-0655
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする