曜日別特売

GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120

GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120 - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120 - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120 - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120 - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120 - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120 - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

エルゴノミクスデザインを採り入れたオリジナルグリップ。シンプルなピラミッド構造で昔から人気のデザイン。突起を一般的サイズより大きくすることで、エッジを効かせています。●全長:120mm
●エンド貫通

全長(mm)120仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通内容量1セット
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999578699261ブラック
1,000
899
989(税込)
当日出荷
4999579599262生ゴム
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49995786
2021-02-11
用途: 愛車のレストア用に

他のネットショップでは定価通りの販売で尚且つ送料別ですが今回安く手に入りました。
まとめて購入すれば送料お得ですしなるべくまとめて購入するようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする