曜日別特売

GRIPPYGRIP KATANA 120

GRIPPYGRIP KATANA 120 - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP KATANA 120 - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP KATANA 120 - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP KATANA 120 - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP KATANA 120 - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP KATANA 120 - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP KATANA 120 - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP KATANA 120 - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

エルゴノミクスデザインを採り入れ、日本刀の柄をイメージした和テイストデザイン。ひもを巻き込んだような菱目形状は、車体へ差し色を入れるとともに、操作時の横滑りを防止します。●全長:120mm●エンド貫通

全長(mm)120仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通内容量1セット
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999580499263ブラック/レッド
1,480
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
4999581399264ブラック/ブルー
1,480
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
4999583899266ブラック/グレー
1,480
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
4999585699268ブラック/ホワイト
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
4999582999265ブラック/グリーン
1,480
取扱い終了
返品不可
4999584799267ブラック/ブラウン
1,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49995804
2021-04-08
用途: PCX(JF81)に
卸売・小売業

社外ハンドル交換時に同時交換。115mmならベスト。取付に若干工夫が必要です(キタコのハイスロ使用の場合)。デザイン・グリップ感ともにいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする