曜日別特売

ハイパフォーマンスバッテリー

ハイパフォーマンスバッテリー - DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリー - DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリー - DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリー - DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリー - DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリー - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。

端子形状A内容量1個
注意
※3ヶ月以上未使用で保管している場合や、端子電圧が12.4V未満の場合は、バッテリー本体に記載されている充電方法に従って必ず充電してください。バッテリーの寿命について
バッテリーの寿命を短縮する要因としては以下のものが考えられます。
エンジンからの熱影響による放電
使用頻度(使用が多すぎても少なすぎても影響します)
発電機の故障などによる充電不足
寒冷地での多用、充電不足での使用などの過酷な使用状況
端子部分の緩みによる接触不良、灯火類の消し忘れによるバッテリーあがり<
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999641698308DYTZ6V1.93ケース:114×106×71DUNK('14~'16)〈AF74〉、DUNK('18)〈AF78〉、ジョルノ('16~'18)〈AF77〉、タクト('15)〈AF75〉、タクト('16~'18)〈AF79〉、ZOOMER-X('14)〈JF52〉、CBR125R('13)〈JC50〉、DIO110('15~'17)〈JF58〉、CB125R('18)〈JC79〉
9,300
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
4999642598309DYTZ5S1.45ケース:114×85×70タクト ベーシック('15)〈AF75〉、GROM('13~'16)〈JC61〉、GROM('17~'18)〈JC75〉、スーパーカブC125('19)〈JF48〉
8,000
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49996425
2022-11-10
用途: 平成25年式ホンダグロム(JC61)のバッテリー上がりの為に交換しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

DAYTONAは、二輪バイクパーツをプロデュースするメーカーなので、安心して使用できます。

対象商品 : 49996425
2020-06-24
用途: 2週間程度でバッテリーが上がりかけた…
有限会社ひたち商事不動産業

持久力が無さ過ぎ。
2週間と1日放置しただけで、エンジン始動すらしなくなった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする