2.4GHzワイヤレステンキー

2.4GHzワイヤレステンキー MCO

ExcelやNumbersなどの、表計算ソフトを快適に操作できるテンキーです。セル間の移動や、関数や数字の入力に最適なキーを多数搭載しています。
キースイッチ方式には、ノートパソコン等で広く採用されている独立型のアイソレーション式を採用し、キーピッチは広めの19mmを確保。
打ち間違いを減らし、快適に入力することが可能です。
ドライバのインストールなどが不要な、2.4GHz無線方式を採用。付属の専用のUSBレシーバーをパソコンに接続するだけで、すぐに使用が可能です。
USBレシーバーは非常にコンパクトなため、常に接続していても邪魔になりません。また、本体の電池カバー内にレシーバーを収納することも可能です。
一般的なテンキーでは「4列/18~19キー」を採用していますが、本製品には新設計の「5列/28キー配列」を採用し、様々な操作を可能に。
表計算ソフトや関数入力の際に便利なキーを追加し、入力作業を効率化できます。
厚さ約23mm、重さ約108gと、軽量コンパクトタイプ。ノートパソコンなどと一緒に携帯しても、邪魔にならないサイズです。
背面の電源スイッチには、ON/OFF状態が目でわかるスライド式のスイッチを採用。使用しないときの電源の切り忘れを防止し、消費電力を抑えることが可能です。
NumLockのON/OFF状態がひと目で分かる、LED表示を搭載。数字などの入力と、カーソル移動を使い分けて操作することが可能です。

キー耐久回数:約800万回(キー単体の回数) キー方式アイソレーション式パンダグラフ方式 セット内容製品本体、専用レシーバー、テスト用単4乾電池、取扱説明書兼保証書 本体質量(g)約108 対応OSWindows10/8.1/7 日本語版 消費電力動作時:MAX1.5mA、スタンバイモード:1.2mA、スリープモード:12.5μA 機能省電力機能:スリープモード搭載(2時間以上入力がなかった場合) バッテリー単4乾電池2本使用 使用距離範囲(m)見通し約10m(スチール製デスクなど使用時 約1~3m) キー数日本語版Windows28キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×133×23.5 キーピッチ(mm)約19 使用時間(時間)約360(想定電池寿命 約6ヶ月) 各種認証技適マーク・RoHS 周波数帯域(GHz)2.4(無線) 内容量1個
注意
※本製品は日本語版Windows OS搭載機器用に設計されており、他言語用Windowsや英語キーボード設定では一部キーが正常に作動しない恐れがあります。
※本製品の保証を受けるにはお買い上げ時のレシート、または日付入りの店舗印が必要となります。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失、接続機器の故障・不具合などについては一切の責任を負いかねます。
※製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換させていただきます。それ以上の対応はご容赦いただきますようお願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49738518 TEN24G01/BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
49738527 TEN24G01/SL シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする