Bulgin Buccaneer ピンコンタクト 400 シリーズ オス はんだ端子 シグナル
仕様
オス・メス = オス
ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG
端子方法 = はんだ
シリーズ = 400
併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズ丸型コネクタ
コンタクトタイプ = シグナル
長さ = 80mm
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 250 V ac、250 V dc
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
シリーズ番号 = SA3350/1
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG
端子方法 = はんだ
シリーズ = 400
併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズ丸型コネクタ
コンタクトタイプ = シグナル
長さ = 80mm
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 250 V ac、250 V dc
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
シリーズ番号 = SA3350/1
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30