EPCOS RFIフィルタ 100A スクリューマウント

EPCOS RFIフィルタ 100A スクリューマウント EPCOS

仕様
最大定格電流 = 100A
最大定格電圧 = 250 V ac、600 V dc
取り付けタイプ = スクリューマウント
終端スタイル = ネジ
シリーズ = B85321
動作周波数 = 60Hz
長さ = 181mm
奥行き = 55mm
高さ = 55mm
寸法 = 181 x 55 x 55mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(6個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49895223 B85321A2205A101
オープン
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする