曜日別特売

Apem ディップスイッチ スライド

Apem ディップスイッチ スライド - APEMApem ディップスイッチ スライド - APEMApem ディップスイッチ スライド - APEMApem ディップスイッチ スライド - APEMApem ディップスイッチ スライド - APEM
アクチュエータの種類スライドパッケージDIP
全9種類を絞り込む
材質(コンタクト)
動作温度範囲(℃)
コンタクト定格電流(mA)
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(コンタクト)
ポジション
装着方式
動作温度範囲(℃)
コンタクト定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50016874IKN08030001個金めっきベリリウム銅8表面実装-40→+100100@24Vdc
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016883IKN02000001袋(5個)金めっきベリリウム銅2スルーホール-40→+100100@24Vdc
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
50016908IKN06000001袋(5個)金めっきベリリウム銅6スルーホール-40→+100100@24Vdc
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016917IKN08000001袋(5個)金めっきベリリウム銅8スルーホール-40→+100100@24Vdc
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016926IKH0404000(00)1リール(1000個)金ニッケルバリアめっきりん青銅4表面実装-20→+7025
オープン
215,900
237,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016847IKN02030001個金めっきベリリウム銅2スルーホール-40→+100100@24Vdc
オープン
530
583(税込)
取扱停止中
返品不可
50016856IKN04030001個金めっきベリリウム銅4表面実装-40→+100100@24Vdc
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
50016865IKN06030001個金めっきベリリウム銅6スルーホール-40→+100100@24Vdc
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
50016899IKN04000001袋(5個)金めっきベリリウム銅4スルーホール-40→+100100@24Vdc
オープン
10,090
11,099(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする