Belden Cat5e Lanケーブル

Belden Cat5e Lanケーブル BELDEN

お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストランド数
断面積(mm2)
コネクタ形状
ケーブルタイプ
許容電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50052005 1305A B59500 1リール(152m) 152 U/UTP 【導体ストランド】スタンダード PVC 24、【ストランド】32 7 300 ツイストペア 0.22 2.4/100m@1MHz - - - - - - - - - - -
オープン
129,800
142,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
50051908 1585A D151000 1リール(305m) - - 【導体ストランド】ソリッド - - - - - - 32.4(100m)@200MHz - 難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH) 4.826 - - - - 同軸 - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50051917 7921A 0101000 1リール(305m) - ブレード 【導体ストランド】ソリッド PVC 24 AWG - 300ac マルチコア - - - 難燃性 8.38 - 【長さ】1000ft - - - DataTuff - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50051926 7924A 0101000 1リール(305m) - 非シールド 【導体ストランド】スタンダード PVC 24、【ストランド径】32 7 300ac マルチコア - - - 難燃性 6.14 - 【長さ】1000ft NEMA WC-63.1, UL - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50051935 7928A 0101000 1リール(305m) - 非シールド 【導体ストランド】ソリッド FEP 24 - 300ac ツイストペア - 44.3/100m - - 4.57 - 【長さ】1000ft - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50051944 7958A 0101000 1リール(305m) - ホイル 【導体ストランド】ソリッド PVC 24 - 300ac,600ac ツイストペア - 32.4/100m - - 6.6 - 【長さ】1000ft - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50051953 74001NH.01305 1リール(305m) - SF/UTP - - 24 - 300ac,450dc マルチコア - - 未処理終端 - 6.8 - 【長さ】1000ft - - - - 1.4 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50051969 7934A 0101000 1リール(305m) - U/UTP 【導体ストランド】ソリッド - 24 - 300ac マルチコア - 65.3/100m - - 5.84 - 【長さ】1000ft - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50051978 7929A 0101000 1リール(305m) - F/UTP 【導体ストランド】ソリッド PVC 24 AWG - 300ac マルチコア - - - - 14.48 - 【長さ】1000ft - - - 7929A - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50051987 7918A 0101000 1リール(305m) - U/UTP - - 24 - 300ac マルチコア - 65.3/100m 未処理終端 - 5.84 - 【長さ】1000ft - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50051996 74002PU.01305 1リール(305m) 100 SF/UTP 【導体ストランド】スタンダード ポリウレタン 26 AWG 7 300ac,450dc マルチコア - 67/100m - - 6.5 【ストランド】0.16 - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50052014 1700A.00U305 1リール(304m) 304 U/UTP グレー 【導体ストランド】ソリッド PVC 24 1 - ツイストペア 0.2 - - - - - - - 15 pF/ft - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50052023 7960A.00305 1リール(305m) 305 錫めっき銅 【導体ストランド】スタンダード PVC 22 AWG - 300ac マルチコア - 21.3/100m@100MHz - 難燃性 6.73 - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
50052039 7961A.00305 1リール(305m) 305 錫めっき銅 - PVC 22、【ストランド径】32 7 300ac マルチコア - 21.3/100 m @100 MHz 未処理終端 難燃性 6.91 - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50052048 7962A.00305 1リール(305m) 305 錫めっき銅 【導体ストランド】スタンダード PVC 22、【【ストランド径】34 19 300ac マルチコア - - - 難燃性 6.91 - - - 15pF/ft,150pF/ft - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
50052057 70007E.00305 1リール(305m) 305 SF/UTP - PVC 22 7 - マルチコア - - 未処理終端 - - - - - - - DataTuff - 【ストランド】22
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50052066 BE43886+00500 1リール(500m) 500 F/UTP - - LSZH 26、【ストランド】34 7 72dc ツイストペア - 32/100m@100MHz 未処理終端 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 5.4 - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする