Facom 圧着工具 圧着端子 圧着工具 449BSLS
Facom SLSアタッチメントソリューションを採用した工具で、落下の危険性を防止
圧着式の「回転式」ケーブルソリューションにより、人間工学に基づいた使い勝手を実現
ワイヤカッター内蔵
- 仕様
- ●圧着工具の種類:圧着工具●圧着コネクタのタイプ:圧着端子●使用:ハンド●Ratcheting:なし●高所安全:あり●圧着絶縁端子:1.5、2.5、6mm2●圧着裸端子: 1.5、2.5、6 mm2●ストリッピング: 0.75 → 6mm2
- 内容量
- 1個
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ






















