FACOM
Facom 圧着工具 圧着端子 圧着工具 449BSLS
449BSLS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50116308
品番
449BSLS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
Facom SLSアタッチメントソリューションを採用した工具で、落下の危険性を防止
圧着式の「回転式」ケーブルソリューションにより、人間工学に基づいた使い勝手を実現
ワイヤカッター内蔵
仕様
●圧着工具の種類:圧着工具●圧着コネクタのタイプ:圧着端子●使用:ハンド●Ratcheting:なし●高所安全:あり●圧着絶縁端子:1.5、2.5、6mm2●圧着裸端子: 1.5、2.5、6 mm2●ストリッピング: 0.75 → 6mm2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表