CABLE HD15 BU - HD15 ST E-D 10
仕様●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A タイプ:HD 15ピン●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HD 15ピン
長さ(m)10
シース色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電気部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04