Active 10m DisplayPortAR Cable with Latc

Active 10m DisplayPortAR Cable with Latc StarTech.com

仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort 長さ(m)10 材質(シース)PVC シース色 ケーブルタイプDisplayPort 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50131069 DISPL10MA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする