DisplayPort to HDMI Adapter - 4K
仕様●ビデオ入力:DisplayPort●ビデオ出力:HDMI●ビデオ出力数:1●最大解像度:4K x 2K
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50131254 | DP2HD4KADAP | 39433635 | DP2HD4KADAP |
![]() |
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K対応 | StarTech.com | 1個 | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更となりました。 |