100VDC/3A 4-32VDC in 11mm DR SSR
仕様●最小負荷電流:2.5 mA●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:100 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●最大ターンオン時間:600 μs
寸法(mm)87.6 x 11 x 83.7
高さ(mm)83.7
取付方式DIN Rail
最大負荷電流(A)3
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプネジ
内容量1個
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04