60VDC/6A 4-32VDC in 11mm DR SSR ATEX

60VDC/6A 4-32VDC in 11mm DR SSR ATEX Sensata / Crydom

仕様●最小負荷電流:0.15 A rms●最大負荷電流:6 A dc●最小負荷電圧:1 V ac●最大負荷電圧:60 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●定格電圧範囲:1 → 60V dc 寸法(mm)87.6 x 11 x 83.7 取付方式DIN Rail スイッチング方式ゼロ電圧ターンオン RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプネジ 最大ターンオン時間1/2サイクル 出力装置トライアック 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50201157 DR06D06X
オープン
8,598
9,458 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする