Cat6aケーブル CAE Multimedia Connect 紫 F/FTP
仕様●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●シールドタイプ:F/FTP●外側シース材質:LSZH●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース色:紫●AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●断面積:0.2 mm2●外径:7.4 x 14.8mm●減衰:44.2 dB @ 500 MHz●ケーブル形状:ツイストペア●シリーズ:MMC
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(100m)
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04