アルミ箔粘着テープ NO.835

アルミ箔粘着テープ NO.835 - 寺岡製作所
(1件のレビュー)

つや消しです。
ダクト・配管用途に最適です。

用途
通気ダクトの継ぎ目の気密。
厨房機器の隙間の防水。
各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。
シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
全7種類を絞り込む
テープ幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
基材
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49737879NO.835アルミ箔10200.08
オープン
239
263(税込)
当日出荷
49737888NO.835アルミ箔15200.08
オープン
359
395(税込)
当日出荷
49737897NO.835アルミ箔20200.08
オープン
479
527(税込)
当日出荷
49737906NO.835アルミ箔25200.08
オープン
579
637(税込)
当日出荷
49737915NO.835アルミ箔50200.08
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49737924NO.835アルミ箔75200.08
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
49737933NO.835アルミ箔100200.08
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: ソーラーパネルの防水
その他業種

ソーラーパネル同士に貼りました。通常の使用には問題ないと思いますが,積雪で一シーズンで穴が開きましたので補修する積りです。
品物の問題は無いと思いますが,配送の遅さには参りました。配達まで2週間ほど。キャンセルも出来ず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする