アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン

アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン エルティーアイ アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン エルティーアイ アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン エルティーアイ アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン エルティーアイ

NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品。照明や太陽の光を蓄え暗闇で暗闇で約6時間光り続けます。

用途工事現場・倉庫・工場・住宅・駐車場等一般の方の立入防止等に使用。 材質高密度ポリエチレン 長さ(m)25 JIS規格JC 線径(mm)6 最大輝度(cd/m2)103(20分後) 内容量1巻(25m)
注意
※ご使用環境、光の照射時間や明るさにより、光り方は異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49738947 α-Chain25M
30,400
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする