スキスムSフロア(シートタイプ)

スキスムSフロア(シートタイプ) 永大産業

天然木の美しさをリアルに再現したフローリング。

仕様低VOC、4VOC基準適合 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 基材タフテックベース+合板 表面抗菌加工・コート+オレフィンシート 工法捨貼工法 表面仕上げ抗菌加工・コート+オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1ケース(6枚)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49978207 SRN-CB ショコラブラウン
28,400
8,698
アウトレット
9,568 (税込)
当日出荷

返品不可
地域運賃
車上渡し
49978164 SRN-WH ハーモニックホワイト
28,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
車上渡し
49978173 SRN-PP パールペール
28,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
車上渡し
49978189 SRN-LN ネイキッドライト
28,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
車上渡し
49978198 SRN-GM グレースミディアム
28,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
車上渡し
49978216 SRN-DB ディープブラック
28,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする