有線 静音キーボード
周囲を気にせず作業できる静音キーボード。
カタカタしない静音キーボード。
メンブレン方式のキーボードはしっかりした深いストロークが特徴です。
ストロークが深い分打鍵音が大きくなりがちでした。
本製品はメンブレン方式の構造を見直し、音が出にくいようにしています。
キー方式メンブレン方式
キーピッチ(mm)18.6
キーストローク(mm)2.6±0.2
コネクタ形状USB(A)コネクタ
付属品保証書
適合機種USBポートが正常に動作するWindowsPC
質量(g)540
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows10/8.1/8/7
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×148×29
キー数110(109キー+電卓キー)
内容量1個
有線キーボード の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07