Type-C/USB2.0/3ポートハブ/120cm
Type-Cコネクタポートを搭載した3ポートハブ。
コンパクトな縦挿しハブ、背面にはマグネット付き。
Type-Cポート搭載のパソコンやスマホタブレット等に接続。
Type-Cポートをふさがず2つのType-Aポートを増やせます。
AC電源に接続しないバスパワータイプ。
ケーブル長(cm)約120
適合機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
ポート数3
対応OSWindows10/8.1/8/7 MacOS X(10.10以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×18×22
供給電流(mA)合計500まで
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
内容量1個
注意
※USBPowerDelivery(USBPD)非対応。※USB充電器等の充電機器に接続して使用しないでください。故障の原因となります。
※iPhone、iPadなどiOS機器(Lightningコネクタ)ではご使用できません。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07