安全機能満載スイッチ付OAタップ/2m

安全機能満載スイッチ付OAタップ/2m ナカバヤシ 安全機能満載スイッチ付OAタップ/2m ナカバヤシ 安全機能満載スイッチ付OAタップ/2m ナカバヤシ 安全機能満載スイッチ付OAタップ/2m ナカバヤシ 安全機能満載スイッチ付OAタップ/2m ナカバヤシ 安全機能満載スイッチ付OAタップ/2m ナカバヤシ

安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ。
雷サージを吸収する雷ガード機能。
雷による被害を軽減します(最大6000V)。
1500Wを超えて使用するとブレーカーが作動します。
シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。
ホコリやイタズラを防止します。
安全性、信頼性の高い二重被覆コード。
プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。
それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。LEDランプ付。
狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。

ホワイト スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンセント個数
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49982888 TAP-042-20W 約450 6 293×45×29
3,980
 
 
取扱い終了
49982879 TAP-041-20W 約375 4 223×45×29
3,550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする