ナカバヤシ
FAX感熱記録紙/257×100×1/A
ファクシミリ用感熱紙。
B4/257mm巾のFAX用紙。
サイズ
B4
幅(mm)
257
色
【表発色】 G3機用
1巻長さ(m)
100
巻き芯内径(mm)
25.4(1インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985338
FXR-257S-1/A
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください