23.8型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XU2493HS-3 (IPS方式/フルHD/D-Sub/HDMI/DP) マーベルブラック
23.8型ワイド液晶ディスプレイ Full HD 1920×1080対応
IPS方式パネル(ノングレア液晶)を採用
上左右に段差のない狭額縁パネル採用、上左右3辺の各非表示幅6.5mm
最大解像度1920×1080
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDmIケーブル(1.8m)、D-Subミニ15ピンケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m)、スタンドベース、スタンドネック、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)3.7(スピーカー、スタンド含む)、3.4(スタンド含まず)
色マーベルブラック
消費電力(W)【標準】19(最大30)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大)
適合規格CE、TUV-Bauart、VCCI、PSE国際エネルギースタープログラム、グリーンマーク(J-Moss対応)
機能スマートデザイン、「i-Style Color」機能搭載で映像に最適なカラーモードを提供、「Blue Light Reducer」機能搭載・目の疲れの原因となる青色光源を低減、ちらつきを低減させるフリッカーフリーLEDバックライト技術を搭載、多彩な画質調整機能、アスペクト比固定拡大モード搭載、ACR機能で5000000:1のハイコントラストを実現、オーバードライブ回路機能搭載
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)540.5×396.0×197.0
コントラスト比1000:1
表示色(最大)約1677万色
保証期間3年間保証(LEDパネル・バックライト含む)
応答速度4ms(GtoG)
入力端子デジタル:DisplayPortコネクタ×1、HDMIコネクタ×1、アナログ:D-SUBミニ15ピンコネクタ×1
視野角(左右:上下)89°/89°
スピーカー2W×2
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100~240 50/60Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)(標準)250cd/m2
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品


