24.5型144Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ G-MASTER GB2560HSU-2 (TN/フルHD/HDMI/DP/昇降/回転/スウィーベル) マーベルブラック
24.5型ワイド液晶ゲーミングディスプレイ Full HD 1920×1080対応
TNパネル(ノングレア液晶)を採用、144Hzのリフレッシュレート入力に対応
AMD Radeon FreeSyncテクノロジー、ティアリングのない、安定したゲームプレイを実現
最大解像度1920×1080
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDmIケーブル(1.8m)電源コード(1.8m)、USBケーブル(1.5m)スタンドベース(固定ネジ付き)、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)5.6(スピーカー、スタンド含む)、4.1(スタンド含まず)
色マーベルブラック
消費電力(W)【標準】21(最大43)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大)
適合規格CE、TUV-Bauart、VCCI、PSE、グリーンマーク(J-Moss対応)
機能スマートデザイン、「Blue Light Reducer」機能搭載・目の疲れの原因となる青色光源を低減、ちらつきを低減させるフリッカーフリーLEDバックライト技術を搭載、ACR機能で12000000:1のハイコントラストを実現、黒レベル調整、入力から表示のタイムラグを削減するダイレクトドライブモード機能、HDMI RGBレンジ調整、「i-Style Color」機能搭載で映像に最適なカラーモードを提供、多彩な画質調整機能とユーザー設定の保存、ドットバイドット・アスペクト比固定拡大モード搭載
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)557.5×370.0~500.0×210.0
コントラスト比1000:1
表示色(最大)約1677万色
保証期間3年間保証(LEDパネル・バックライト含む)
応答速度1ms(GtoG)
入力端子デジタル:DisplayPort端子×1、HDMI端子×1
視野角(左右:上下)85°/80°
スピーカー2W×2
入力電源(V)AC100~240 50/60Hz
輝度(cd/m2)400(標準)
内容量1個