デジタルスケール

デジタルスケール Asmix(アスカ)

見やすい大画面表示の郵便はかり。
コンパクトサイズ、自動パワーオフ、スタンド機能、風袋引き機能。大型封書でも表示が隠れないスタンド機能。
【ON/OFFスイッチ】 押す度にON/OFFを繰り返す(オートパワーOFF機能/約110秒間)。
【TAREスイッチ】 押す度に0g表示。
1年間保証付き

付属品取扱説明書、保証書、郵便料金表、テスト用アルカリ乾電池単4形(LR03)2個 質量(g)約265(電池含む) スイッチON/OFF(押す度にON/OFFを繰り返す)、TARE(押す度に0g表示) 最小表示(g)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×32 機能風袋引き、自動パワーOFF(約110秒間) 消費電流(mA)3 使用電池アルカリ乾電池単4形2個 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)119×100(突起部含まず) 最大計量(kg)2 電池寿命1日に約5分間使用で約4.5年間(20℃・アルカリ乾電池新品使用時) 安定所要時間約1秒間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49980517 DS2007
5,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする