料金表示デジタルスケール 2019年10月1日 新郵便料金改定対応

料金表示デジタルスケール  2019年10月1日 新郵便料金改定対応 Asmix(アスカ)

3kgまで計量可能。スタンド機能付きだから大型封書でも表示が隠れない。
特大バックライトの液晶画面だから表示がはっきりわかる。
郵便料金重量残重量をすばやく表示。オートパワーオフ機能付きで消し忘れても安心。
風袋引き機能有。
安心の1年保証。

付属品取扱説明書、保証書、専用ACアダプター、使い方カード 質量(g)750 計量皿寸法(mm)W171×D155 使用電源専用ACアダプター(付属)、または乾電池単4形×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×245×54 最大計量(kg)3 最小目盛(g)1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49980526 DS3010
18,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする