盗聴・盗撮電波探知器 NE-748 「ご用心」

盗聴・盗撮電波探知器 NE-748 「ご用心」 ノア
(1件のレビュー)

個室・寝室・トイレ・浴室・での隠し撮りされるのを防げます。
盗聴器・盗撮器から発する電波を感知した時、光の点滅と音でお知らせします。

質量(g)42(電池含む) 電源12Vアルカリ電池 周波数範囲(MHz)探知/3~3000(3GHz) LED色 電池寿命(連続時間)8 検知距離(m)約5以内(周波数により異なります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4×1.3×8.5 アズワン品番65-0483-80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49985383 NE-748
4,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49985383
2020-06-01
用途:
仕事場所の盗聴防止の為
卸売・小売業

探知音の出方が盗聴機の方向を指した時に音の大きさか音の連続音の速さで区別されると盗聴機の所在場所が確認出来ますので、改良頂けるとより良いです。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする